Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT T216XRL-1 digitalt utvendig mikrometer, 1 - 2 i rekkevidde, fingerbøyle skralle | AC4GUJ 2ZTY7 / 55959

STARRETT T216XRL-1 digitalt ytre mikrometer, 1 - 2 innen rekkevidde, fingerbøyle skralle

På lager
Vare: AC4GUJ Modell: T216XRL-1Kryssreferanse: 2ZTY7 / 55959

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital utenfor mikrometer
AmboltFlate
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeRinge
Område0 til 1 "
oppløsning0.0001 "
SpindelFlate
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett T216XRL-1 er et mekanisk-digitalt mikrometer designet for å måle ytre diameter på aksler, blokker og kuler.
    • Den har en konisk rammedesign for å passe inn i smale spor og mikrolappede karbidmåleflater for å gi stramme toleranser og flathet.
    • Skalle-type fingerbøl på dette mikrometeret har en Vernier-skalainndeling på 0.0001 tommer og tillater enkel bevegelse av ambolten og spindelen.
    • Den er også utstyrt med en ringformet låsemutter for å forhindre utilsiktet åpning.

Produktvarianter

ProduktModellSakOmrådePris
STARRETT T216XRL-2 Digital utvendig mikrometer 2 tommers skralle | AC4GUL 2ZTY9 / 56156 T216XRL-2Digital utenfor mikrometer1 til 2 "7 446 NOK
STARRETT PT99334 Dybdestang, 3 Tommer -4 Tommer For 440 Dpth Mikrometer | CQ8YTJ 197M83 PT99334stang-326NOK
STARRETT PT99335 Dybdestang, 4 tommer -5 tommer for 440 dybdemikrometer | CQ8YTK 197M84 PT99335stang-326NOK
STARRETT 733.1MEXFLZ-50 digitalt ytre mikrometer, 0.984 tommer til 1.968 tommer/25 til 50 mm rekkevidde, Ip67 | CQ8YTM 60KA78 733.1MEXFLZ-50Digital utenfor mikrometer-6 149 NOK
STARRETT 733.1MEXFLZ-75 digitalt ytre mikrometer, 1.968 tommer til 2.950 tommer/50 til 75 mm rekkevidde, IP67 | CQ8YTN 60KA79 733.1MEXFLZ-75Digital utenfor mikrometer-6 940 NOK
STARRETT 733.1XFLZ-11 digitalt ytre mikrometer, 10 tommer til 11 tommer/254 til 279 mm rekkevidde | CQ8YTP 60KC12 733.1XFLZ-11Digital utenfor mikrometer-11 629 NOK
STARRETT 733.1MEXFLZ-300 digitalt ytre mikrometer, 10.820 tommer til 11.810 tommer/275 til 300 mm rekkevidde, IP67 | CQ8YTQ 60KA88 733.1MEXFLZ-300Digital utenfor mikrometer-11 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT T216XRL-1 digitalt ytre mikrometer, 1 - 2 innen rekkevidde, fingerbøyle skralle
5 776 NOK / enhet