Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4KU87 digitalt mikrometer 0-1 tommer 0.0001 skralle | AD8KWE

WESTWARD 4KU87 Digitalt mikrometer 0-1 tommer 0.0001 skralle

På lager
Vare: AD8KWE Modell: 4KU87

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital utenfor mikrometer
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypePositiv
Område0 til 1 "
oppløsning0.0001 "
SPC-utgangNei
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
WESTWARD 4KU88 digitalt mikrometer 1-2 tommer 0.0001 skralle | AD8KWF 4KU881 til 2 "1 152 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4KU87 Digitalt mikrometer 0-1 tommer 0.0001 skralle
1 889 NOK / enhet