MARKAR Full mortise med Edge Guard kontinuerlig hengsel


filtre
Farge: Naturlig , Bli ferdig: Satin , Maskinvare: Inkludert , Hull: Med , Hull per blad: 2 , Knokelengde: 1" , Bladtykkelse: 0.125 " , Vektgrense: 600 lb. , Montering: Full Mortise , Pin Dia.: 1 / 4 " , Pin materiale: 304 rustfritt stål , Pin Type: Kan ikke fjernes , Bevegelsesområde: 90 Degrees , Bredde: 1 11 / 16 "
StilModellLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
HG305-001-630
7ft.Rustfritt stål9 553 NOK
RFQ
A
HG305-002-630
8ft.304 rustfritt stål-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?