Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 293-349-30 Elektronisk mikrometer 0-1 tomme 0.0001 tommer | AD6XNU 4CGG2

MITUTOYO 293-349-30 elektronisk mikrometer 0-1 tommer 0.0001 tommer

På lager
Vare: AD6XNU Modell: 293-349-30Kryssreferanse: 4CGG2
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
3 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital mikrometer
AmboltFlate
Område0 til 1"/0 til 25 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgangNei
SpindelFlate
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9032200000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAmboltSakOmrådeoppløsningSPC-utgangFingerbølPris
MITUTOYO 193-213 digitalt mikrometer 2-3 tommers skralle | AD6XNL 4CGF4 193-213FlateDigital mikrometer2 til 3 "0.0001 "-Ratchet3 558 NOK
MITUTOYO 293-333-30 elektronisk mikrometer 3-4 tommer spc | AD6XNP 4CGF7 293-333-30FlateDigital mikrometer3 til 4"/75 til 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaRatchet6 161 NOK
MITUTOYO 293-336-30 Elektronisk mikrometer 1-2 Tommer 0.00005 In | AD6XNQ 4CGF8 293-336-30FlateDigital mikrometer1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaFriksjon4 648 NOK
MITUTOYO 293-347-30 Elektronisk mikrometer 3-4 tommer 0.00005 In | AD6XNT 4CGG1 293-347-30FlateDigital mikrometer3 til 4"/75 til 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmNeiRatchet5 405 NOK
MITUTOYO 193-212 digitalt mikrometer 1-2 tommers friksjon | AE3CDH 5C691 193-212Hårdmetall, flatDigital utenfor mikrometer1 til 2 "0.0001 "NeiFriksjon3 116 NOK
MITUTOYO 193-111 digitalt mikrometer utvendig 0 til 25 mm | AE9YDF 6NPZ8 193-111Flatemikrometer0 å 25mm0.001mmNeiRatchet2 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 293-349-30 elektronisk mikrometer 0-1 tommer 0.0001 tommer
3 489 NOK / enhet