Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AC09 Luftsag 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP

SPEEDAIRE 21AC09 Luftsag 9000 Spm 2 Cfm

På lager
Vare: AB6EFP Modell: 21AC09
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
1 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluksag
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2
CFM @ full belastning10
Dutygeneral
Housing MaterialAluminum
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde9.25 "
Nødvendig trykk90 psi
Slaglengde3 / 8 "
Slag per minutt10,000
Gasspedalspaken
Verktøyvekt1.2 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyMin. SlangestørrelseTotal lengdeVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 10D241 frem- og tilbakegående luftsag Industriell 7500spm | AA2BZY 10D2410.71.33Industriell1 / 4 "6.125 "0.88 lb.1 945 NOK
SPEEDAIRE 21AC08 Luftsag 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN 21AC0828general3 / 8 "10.375 "1.5 lb.3 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AC09 Luftsag 9000 Spm 2 Cfm
1 948 NOK / enhet