Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 10D241 frem- og tilbakegående luftsag Industriell 7500spm | AA2BZY

SPEEDAIRE 10D241 frem- og tilbakegående luftsag Industriell 7500spm

På lager
Vare: AA2BZY Modell: 10D241
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
1 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluksag
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid0.7
CFM @ full belastning1.33
DutyIndustriell
Housing MaterialAluminum
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde6.125 "
Nødvendig trykk90 psi
Slaglengde7 / 32 "
Slag per minutt7500
Gasspedalspaken
Verktøyvekt0.88 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8467111080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyMin. SlangestørrelseTotal lengdeVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 21AC08 Luftsag 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN 21AC0828general3 / 8 "10.375 "1.5 lb.3 131 NOK
SPEEDAIRE 21AC09 Luftsag 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP 21AC09210general3 / 8 "9.25 "1.2 lb.1 948 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 10D241 frem- og tilbakegående luftsag Industriell 7500spm
1 945 NOK / enhet