Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7900 stempelluftsag Generelt 10000 spm | AA2VHQ 11C954

CHICAGO PNEUMATIC CP7900 stempelluftsag Generelt 10000 spm

På lager
Vare: AA2VHQ Modell: CP7900Kryssreferanse: 11C954
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
2 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluksag
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.5
CFM @ full belastning5.5
Dutygeneral
Housing MaterialAluminum
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde8.5 "
Nødvendig trykk90 psi
Slaglengde3 / 8 "
Slag per minutt10,000
GasspedalSikkerhetsspak
Verktøyvekt1.30 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDutyTotal lengdeVerktøyvektPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7901 frem- og tilbakegående luftsag Tung 10000 spm | AA2VHR 11C955 CP7901Heavy9"1.90 lb.4 382 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7901K frem- og tilbakegående luftsag Tung 10000 spm | AA2VHT 11C956 CP7901Kgeneral9"1.90 lb.4 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7900 stempelluftsag Generelt 10000 spm
2 950 NOK / enhet