Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7901 frem- og tilbakegående luftsag Tung 10000 spm | AA2VHR 11C955

CHICAGO PNEUMATIC CP7901 frem- og tilbakegående luftsag Tung 10000 spm

På lager
Vare: AA2VHR Modell: CP7901Kryssreferanse: 11C955
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
4 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluksag
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.5
CFM @ full belastning5.5
DutyHeavy
Housing MaterialAluminum
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde9"
Nødvendig trykk90 psi
Slaglengde3 / 8 "
Slag per minutt10,000
GasspedalSikkerhetsspak
Verktøyvekt1.90 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0845
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8467810000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDutyTotal lengdeVerktøyvektPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7900 stempelluftsag Generelt 10000 spm | AA2VHQ 11C954 CP7900general8.5 "1.30 lb.2 950 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7901K frem- og tilbakegående luftsag Tung 10000 spm | AA2VHT 11C956 CP7901Kgeneral9"1.90 lb.4 782 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7901 frem- og tilbakegående luftsag Tung 10000 spm
4 382 NOK / enhet