Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 170M1310 Specialty Fuse, 20A, 690VAC | BD3DRZ

BUSSMANN 170M1310 Spesialsikring, 20A, 690VAC

På lager
Vare: BD3DRZ Modell: 170M1310
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
835NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter20A
Mfr. Serie170M Type U
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHigh Speed ​​Square Body Fuse
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)690 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1334

Produktdetaljer:

    • 170M Type U-serie

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingSakPris
BUSSMANN 170M1311 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 25A, bladsikring med firkantet kropp | BC8DYN 170M131125A-Bladesikring937NOK
BUSSMANN 170M1321 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 690VAC, 250A, bladsikring med firkantet kropp | BC8HXR 170M1321250A200ABladesikring1 089 NOK
BUSSMANN 170M1309 Spesialsikring, 16A, 690VAC | BC8XHM 170M130916A-Sikring835NOK
BUSSMANN 170M1313 Spesialsikring, 400mA, 690VAC | BC9MYN 170M1313400mA-Sikring868NOK
BUSSMANN 170M1317 Spesialsikring, 100A, 690VAC | BC9QZL 170M1317100A-Sikring847NOK
BUSSMANN 170M1319 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 690VAC, 160A, bladsikring med firkantet kropp | BC9QZM 170M1319160A200ABladesikring881NOK
BUSSMANN 170M1322 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 315A, bladsikring med firkantet kropp | BD2GQR 170M1322315A-Bladesikring1 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 170M1310 Spesialsikring, 20A, 690VAC
835NOK / enhet