CENTURY RAL1026 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm | AD8TND 4MA79

CENTURY RAL1026 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm

På lager
Vare: AD8TND Modell: RAL1026Kryssreferanse: 4MA79

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRom Klimaanlegg Motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Boltsirkel Dia.5-1 / 7 "
Kondensator påkrevdMfr. Nr. 2MDV4
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning3.4
HP1/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseA
Leddlengde36 "
Lengde Mindre aksel4.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonRom klimaanlegg
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRing / Stud
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter3
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde7-3/4, 7-1/2"
Stud mønster3.625 "
Stud størrelse#8-32 x 1-5/8"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseKroppsdia.Boltsirkel Dia.LeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotor TypePris
CENTURY DBL4404 Rom Klimaanlegg Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"40 grader CSkygget stangSkygget stang2 650 NOK
CENTURY 7DB6408 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 024 NOK
CENTURY OFC1024 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "til 36"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 797 NOK
CENTURY 748 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "til 31"4.625 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 129 NOK
CENTURY 747 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "til 34"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 236 NOK
CENTURY 955 Room Air Conditioner Motor Shaded Pole Oao 1500 rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "til 41"4 15 / 16 "40 grader CSkygget stangSkygget stang4 743 NOK
CENTURY DBL64062 Rom Klimaanlegg Motor Shaded Pole Oao 1050 Rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 grader CSkygget stangSkygget stang2 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY RAL1026 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm
2 769 NOK / enhet