JOHNSON CONTROLS P32-serien følsomme trykkbrytere


Johnson Controls differensiallufttrykkbrytere brukes til å overvåke og kontrollere differensiallufttrykknivåer. De finner anvendelse i renrom, farmasøytiske anlegg og ventilasjonssystemer. Ved å oppdage endringer i lufttrykket kan de utløse alarmer og aktivere vifter eller dempe...rs for jevn luftstrøm, som sikrer optimal ventilasjon ved å forhindre forurensning.Les meg

filtre
Påføring: Lavtrykksdifferensialtrykkapplikasjoner , Differensialtrykk: 0.045 tommer. Wc til 0.195 In. Toalett. , Monteringssted: Kanal , Brytertype: SPDT
StilModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådetypenBreddePris (eks. mva)
A
P32AC-2C
2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40° til 165° FVVS/Generelt formål3 1 / 4 "1 643 NOK
A
P32AC-1C
2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 516 NOK
A
P32AF-1C
2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 489 NOK
A
P32AF-2C
2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 610 NOK

Arbeidsmekanisme

  • En differensiallufttrykkbryter fungerer ved å overvåke forskjellen i lufttrykk mellom to punkter i et industri- eller HVAC-system. Inne i bryteren er det en membran eller sensor som reagerer på trykkendringer.
  • Når trykkforskjellen når et forhåndsinnstilt nivå, aktiveres en elektrisk bryter. Denne bryteren kan programmeres til å utføre spesifikke handlinger, for eksempel å slå på vifter eller alarmer.
  • Den kontrollerer kontinuerlig trykkforskjellen og gjør justeringer etter behov for å opprettholde de ønskede nivåene. Denne mekanismen sikrer sikkerhet og effektivitet i ulike bruksområder ved å regulere luftstrømmen og forhindre forurensning.

Egenskaper

  • Johnson Controls differensiallufttrykkbrytere har støpte polykarbonatkapslinger for å motstå korrosjon på utsatte overflater og stivhet til interne komponenter.
  • De har Buna-N membran for å hindre lekkasje.
  • Disse differensiallufttrykkbryterne kan betjenes ved temperaturer fra -40 til 165 grader F.
  • De tilbyr avtakbare deksler for å justere den innstilte skalaen og forhindre uautorisert tilgang.
  • Disse lufttrykkbryterne har FNPT x NPSM-kontakter for sikre tilkoblinger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket vedlikehold kreves for Johnson Controls differensiallufttrykkbrytere?

  • Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
  • Bytt ut slitte komponenter etter behov.
  • Kalibrer bryteren over tid og se bruksanvisningen om nødvendig.

Hvordan velger jeg riktig modell for min spesifikke applikasjon?

Vurder faktorer, som trykkområde, miljøforhold, sertifiseringer og bryterens tiltenkte bruk.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg installerer disse bryterne?

Sørg for riktig jording under installasjonen, følg elektriske sikkerhetsprosedyrer og følg alle sikkerhetsretningslinjene gitt i brukerhåndboken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?