JOHNSON CONTROLS Ventiler for kjølingstilgang

Johnson Controls kjøletilgangsventiler inkluderer pansrede kapillarrør for å minimere trykkpulsering i kjøleventiler. De har rustningshylser i messing for slitestyrke forårsaket av vibrasjoner.

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Pansret kapillærrør

StilModellTilkoblingInne i Dia.LengdeProd. BeskrivelsePris (eks. mva)
ASEC99AD-36C1/4 "SAE kvinnelig bluss0.062 "36 "36 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt757NOK
ASEC99AD-18C1/4 "SAE kvinnelig bluss0.062 "18 "18 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt547NOK
ASEC99AD-24C1/4 "SAE kvinnelig bluss0.062 "24 "24 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt602NOK
ASEC99AD-48C1/4 "SAE kvinnelig blusskontakt0.06 "48 "-620NOK
ASEC99AA-60C1/4 "SAE kvinnelig blussforbindelse med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "60 "-755NOK
ASEC99AA-18C1/4 "SAE kvinnelig blussforbindelse med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "-465NOK
ASEC99AA-24C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "24 "24 "pansret kapillær med (2) rette ender628NOK
ASEC99AA-48C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "48 "48 "pansret kapillær med (2) rette ender798NOK
ASEC99AB-18C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "18 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt594NOK
ASEC99AB-24C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "24 "24 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt609NOK
ASEC99AB-36C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "36 "36 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt722NOK
ASEC99AB-48C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "48 "48 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt845NOK
ASEC99AB-60C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "60 "60 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt1 120NOK
ASEC99AA-36C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "36 "36 "pansret kapillær med (2) rette ender722NOK
JOHNSON CONTROLS -

Sluttdeksel 1

ModellSakPris (eks. mva)
TE-67E0-600CR6APE95NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?