JOHNSON CONTROLS Spjeld- og ventilutskiftningsmotorer

Johnson Controls spjeld- og ventilerstatningsmotorer brukes til å justere luftstrømmen i HVAC-systemer. Direktemonterte aktuatorer oppdager på/av, proporsjonale og flytende inngangssignaler over ventiler og spjeld i halvlederfabrikasjoner eller maskinverktøy.

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Aktuator, proporsjonal kontroll, av / på-kontroll eller flytende

StilModellTiming (sek.)Omgivelsestemp. OmrådeDybdemoment~~POS=TRUNCtypenBreddeElektriske tilkoblingerHøydePris (eks. mva)
AM9108-HGA-225 til 50122 F2-11 / 16 "70 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"3 886NOK
AM9108-HGC-225 til 50122 F2-11 / 16 "70 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"3 903NOK
BM9116-HGC-270 til 115122 F2-11 / 16 "140 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"5 658NOK
BM9116-HGA-270 til 115122 F2-11 / 16 "140 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"5 030NOK
CM9124-HGC-2115 til 175122 F2-11 / 16 "210 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"6 604NOK
CM9124-HGA-2115 til 175122 F2-11 / 16 "210 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"5 782NOK
DM9220-HGC-3150131 F3-3 / 8 "177 kg. KgVår-retur4"Kabel10.5 "6 817NOK
DM9220-HGA-3150131 F3-3 / 8 "177 kg. KgVår-retur4"Kabel10.5 "5 613NOK
JOHNSON CONTROLS -

Proporsjonal aktuator

StilModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenSpenningBreddePris (eks. mva)
AM9132-GGA-2-122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 715NOK
BM9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"2 279NOK
CM9124-GGA-2-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 216NOK
DM9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 756NOK
EM9203-GGA-2-140 F2-1 / 4 "15027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 578NOK
FM9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"2 222NOK
GM9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 til 5070 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 261NOK
HM9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 428NOK
EM9203-GGA-2Z-140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 670NOK
EM9203-GGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "15027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 275NOK
EM9203-GGB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 539NOK
HM9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 147NOK
CM9124-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "6 072NOK
DM9116-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 629NOK
GM9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "25 til 5070 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 000NOK
AM9132-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "6 668NOK
JOHNSON CONTROLS -

Flytende aktuator

StilModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenSpenningBreddePris (eks. mva)
AM9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 144NOK
AM9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 347NOK
BM9203-AGA-2Z-140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "2 825NOK
CM9132-AGE-2-122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 039NOK
CM9132-AGA-2-122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 939NOK
DM9124-AGD-2-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 915NOK
DM9124-AGA-2-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 329NOK
EM9116-AGD-2-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 461NOK
FM9104-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 421NOK
FM9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 367NOK
FM9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"881NOK
FM9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 432NOK
FM9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 205NOK
FM9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 114NOK
GM9220-AGA-3-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. KgVår-retur24 AC / DC4"5 338NOK
HM9208-AGA-2-140 F2-1 / 4 "15070 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.88 "3 508NOK
IM9109-AGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 127NOK
HM9208-AGA-3-140 F2-1 / 4 "15070 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.88 "3 508NOK
BM9203-AGA-2-140 F2-1 / 4 "15027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "2 939NOK
DM9124-AGE-2-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 090NOK
AM9104-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 236NOK
EM9116-AGE-2-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 368NOK
AM9104-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 448NOK
EM9116-AGA-2-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 401NOK
BM9203-AGB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 405NOK
JOHNSON CONTROLS -

Aktuator, på / av

StilModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddeHøydePris (eks. mva)
AM9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg24 AC / DC3.25 "6.375 "2 434NOK
BM9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg120 AC4"10.5 "4 241NOK
BM9220-BDA-3-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg230 AC4"10.5 "4 891NOK
BM9220-BGA-3-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg24 AC / DC4"10.5 "4 599NOK
AM9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 025NOK
AM9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "2 910NOK
CM9104-IUA-2S--40 grader til 140 grader F2.25 "60 sek.35 tommer100-240 VAC2 13 / 16 "5.156 "2 069NOK
DM9104-AGP-2S-32 grader til 125 grader F2.25 "60 sek.35 tommer20-30 VAC2 13 / 16 "5.156 "3 064NOK
AM9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "2 856NOK
AM9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 121NOK
AM9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg24 AC / DC3.25 "6.375 "2 832NOK
BM9220-BAC-32 SPDT131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg120 AC4"10.5 "5 313NOK
BM9220-BDC-32 SPDT131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg230 AC4"10.5 "4 502NOK
BM9220-BGC-32 SPDT131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg24 AC / DC4"10.5 "5 121NOK
JOHNSON CONTROLS -

Aktuator, motstandsdyktig 100 til 10,000 ohm

StilModellStrømforbrukPower RatingTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AM9124-JGC-25.9 VA5.9 VA115 til 175210 kg. Kg4 864NOK
AM9124-JGA-25.9 VA5.9 VA115 til 175210 kg. Kg5 165NOK
BM9116-JGC-26.4 VA6.4 VA70 til 115140 kg. Kg4 007NOK
BM9116-JGA-26.4 VA6.4 VA70 til 115140 kg. Kg3 565NOK
CM9108-JGC-27.1 VA7.1 VA25 til 5070 kg. Kg3 707NOK
CM9108-JGA-27.1 VA7.1 VA25 til 5070 kg. Kg3 066NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?