JOHNSON CONTROLS Linjespenningstermostater

Johnson Controls linjespenningstermostater brukes med elektriske romvarmere, elektriske ovner med direkte ledning eller baseboardvarmere for å regulere temperaturen på HVAC-systemene som krever direkte elektrisk kraft. Disse Johnson Controls-termostatene kan kontrollere temperaturer fra -40 til 550 grader F.

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Linjespenningstermostat

StilModellBytt handlingFARGEKontrollområdeSpenningBreddeDybdeDifferensialVedleggstypePris (eks. mva)
AT22JCC-1CNormalt stengtMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 Grader FStål4 260NOK
AT22JAA-1CNormalt stengtMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 Grader FStål3 936NOK
AT22AAA-1CNormalt åpenMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 Grader FStål3 798NOK
AT22CBC-1CNormalt åpenMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F120 til 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 Grader FStål6 090NOK
AT26A-15CNormalt åpenBeige40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 Grader FPlast2 301NOK
BA19ADB-2CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål2 054NOK
BA19ADB-38CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål3 124NOK
BA19ADB-39CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål3 531NOK
JOHNSON CONTROLS -

Termostat Spdt

StilModellBreddeKontrollområdeDybdeDifferensialVedleggstypeHøydeTotal lengdeSensor TypePris (eks. mva)
AA19BBC-2C2.12 "35 grader til 95 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader FGalvanisert stål4.375 "5.625 "Coil2 202NOK
BA19ANC-1C4 1 / 16 "0 grader til 150 grader F3.375 "5 Grader FNEMA 3R4 1 / 16 "4 1 / 16 "Pære4 718NOK
JOHNSON CONTROLS -

A70-serien fire-leder, to-krets temperaturkontroll

StilModellTotal lengdeKontrollområdeDybdeSensor TypeSpenningsområdeBreddeDifferensialVedleggstypePris (eks. mva)
AA70HA-1C4"15 ° til 55 ° F2 3 / 32 "capillary120 til 600 VAC4"5 ° FGalvanisert stål4 707NOK
BA70HA-14C240 "15 grader til 55 grader F2.5 "Gassfylt pære24 til 240 VAC6.25 "2 Grader FNEMA 13 507NOK
JOHNSON CONTROLS -

A19-seriens temperaturkontroller med NEMA 1-kapsling, justerbar differensial

StilModellBreddeKontrollområdeDybdeDifferensialHøydeBytt handlingBytt TypeSpenningPris (eks. mva)
AA19ABA-40C2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Lukk på RiseSPST-1 516NOK
AA19ABC-24C2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT-1 906NOK
BA19ABC-41C2.156 "100 ° til 240 ° F1 13 / 16 "6 ° til 24 ° F4 13 / 32 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2 471NOK
BA19ABC-42C2.156 "100 grader til 240 grader F1-13 / 16 "6 grader til 24 grader F4 13 / 32 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2 187NOK
BA19ABA-49C2.156 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4 13 / 32 "Lukk på RiseSPST120 til 277 VAC2 464NOK
JOHNSON CONTROLS -

A421-serien elektronisk temperaturkontroll

StilModellKontrollområdeDifferensialVedleggstypeSpenningsområdePris (eks. mva)
AA421ABC-02C-40° til 212° F1 ° til 30 ° FNEMA 1120 / 240 VAC1 481NOK
AA421ABC-06C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 617NOK
AA421GBF-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 124 VAC1 447NOK
BA421AEC-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 062NOK
BA421AEC-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 105NOK
AA421ABT-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 640NOK
AA421ABD-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 663NOK
AA421ABG-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC2 027NOK
BA421AET-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 361NOK
BA421AED-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 330NOK
BA421GEF-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X24 VAC2 054NOK
BA421GEF-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X24 VAC2 235NOK
AA421ABC-03C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 547NOK
AA421ABC-04C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 688NOK
JOHNSON CONTROLS -

Temperaturdisplaymoduler

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
AD350BA-1C2-13/3253 308NOK
BD350AA-1C2.5 "5"3 237NOK
JOHNSON CONTROLS -

DIN-monteringstrykkontroller

StilModellSakMonteringtypenPris (eks. mva)
AP352PQ-1CtrykkontrollDINProporsjonal / integrert5 990NOK
AP352AB-3CtrykkontrollDINElektrisk på / av2 628NOK
BS352AA-2CTrykkfase-modulVegg eller DIN-skinneTrykk1 443NOK
JOHNSON CONTROLS -

Kjølingskontroller

StilModellPris (eks. mva)
AC450RBN-3C4 479NOK
AC450CPW-100C3 133NOK
JOHNSON CONTROLS -

SPDT bryterlinjespenning Mekaniske termostater

StilModellMonteringstypeFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingSpenningBreddeDybdePris (eks. mva)
AA19ADC-11C-Grå200 grader til 550 grader FPæreLåsing med manuell tilbakestilling24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "4 608NOK
BA19BAC-3C-Grå30 grader til 110 grader FCoilÅpne / Lukk når du stiger24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 373NOK
CA28GA-23C-Grå20 grader til 80 grader FPære og kapillærÅpne høy / lukk høy24 til 277 VAC2 1 / 16 "2-3 / 64 "3 307NOK
DA350BA-1C-Grå-35 grader til 55 grader FTemperaturÅpne / Lukk når du stiger24 til 277 VAC2 13 / 32 "2-13 / 32 "2 653NOK
AA19ADC-42C-Grå100 grader til 240 grader FPæreLåsing med manuell tilbakestilling24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 465NOK
CA28AJ-4C-Grå20 grader til 80 grader FPære og kapillærÅpne høy / lukk høy24 til 277 VAC2 1 / 16 "2-3 / 64 "4 427NOK
EA19AHA-5C-Grå-15 grader til 50 grader FPæreÅpne Lav24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 094NOK
FA19EBB-1CFlat flensGrå100 grader til 350 grader FPæreÅpne på vei opp24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 431NOK
FA19EDB-1CFlat flensGrå100 grader til 350 grader FPæreÅpne på vei opp24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 577NOK
GA19DAF-2CFlat overflateGrå200 grader til 240 grader FPæreLukk Differensial24 til 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "1 872NOK
HA19AAF-4CFlat overflateGrå40 grader til 90 grader FPæreÅpne / Lukk på høsten120 til 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 013NOK
HA19AAF-21CFlat overflateGrå40 grader til 90 grader FPæreÅpne / Lukk på høsten120 til 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "2 170NOK
BA19BBC-4CFlat overflateGrå-30 grader til 100 grader FCoilÅpne / Lukk når du stiger120 til 277 VAC2.12 "1-13 / 16 "2 480NOK
IA19BAF-1CFlat overflateGrå30 grader til 110 grader FCoilÅpne / Lukk når du stiger24 til 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 679NOK
JA11D-5CFlat overflateGrå35 grader til 45 grader FcapillaryManuell tilbakestilling24 til 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "5 259NOK
HA19AAF-12CFlat overflateGrå25 grader til 225 grader FPæreÅpne / Lukk når du stiger24 til 277 VAC2.12 "1-13 / 16 "2 687NOK
KT25A-16CVertikalBeige40 grader til 90 grader FTemperaturNormalt åpen24 til 277 VAC2 25 / 32 "1-15 / 16 "5 219NOK
LT22SEB-1CVertikalMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader FTemperaturNormalt åpen24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5934 271NOK
JOHNSON CONTROLS -

Line Volt Mekanisk Tstats

StilModellAntall trinnKontrollområdeDybdeTotal lengdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeBreddePris (eks. mva)
AA28AA-4C--------3 845NOK
BA19EAF-2C--------2 639NOK
CA19BAG-1E-35 grader til 95 grader F2.187 "-Hydraulisk kapillærÅpne på vei oppSPST2.187 "1 621NOK
DT46SAA-1C--------2 884NOK
AA19BBC-2CQ--------2 174NOK
AA19BAC-1C--------2 275NOK
EA19PRC-1C130 grader til 110 grader F2.875 "7.375 "CoilÅpne / Lukk når du stigerSPDT2 13 / 16 "4 663NOK
FA28AA-29C2-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "4.375 "PæreÅpne / Lukk når du stigerSPDT2.12 "4 266NOK
JOHNSON CONTROLS -

Trykkdisplaymoduler

StilModellPris (eks. mva)
AD352CA-2C3 447NOK
AD352AA-2C3 448NOK
AD352CA-1C3 447NOK
JOHNSON CONTROLS -

Temperaturkontroller

StilModellPris (eks. mva)
AA40HA-110 340NOK
AA19BUC-2C9 833NOK
BA19AAA-496 373NOK
JOHNSON CONTROLS -

Elektronisk temperaturkontroll, 20 til 30VAC spenning

ModellSakPris (eks. mva)
MS4DR24T-11CAG9MMH5 296 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Elektronisk temperatur Cntrl 20 til 30VAC

ModellSakPris (eks. mva)
A350AA-2CAH7ATR2 729 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Fuktighetskontroll Elektrisk På / Av

ModellSakPris (eks. mva)
W351AB-2CAG9MMV3 139 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Strømmodul Bruk med C450rcn-1c

ModellSakPris (eks. mva)
C450YNN-1CAA4QFK864NOK
JOHNSON CONTROLS -

Tining Kontroll Tining

ModellSakPris (eks. mva)
MR4PMUHV-12CAG9MMG6 962 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Fuktighetsvisning modul digital

ModellSakPris (eks. mva)
D351AA-1CAC6XEY4 645 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Temperatur Power Module

ModellSakPris (eks. mva)
Y350R-1CAC6XHM1 527 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Vifte spole termostat Oppvarming / kjøling

ModellSakPris (eks. mva)
T46SDA-1CAF7EQD3 293 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?