Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A19BAG-1E termostat elektrisk | AB9MUV 2E535

JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E Termostat elektrisk

På lager
Vare: AB9MUV Modell: A19BAG-1EKryssreferanse: 2E535
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
1 621 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEGrå
Kontrollområde35 grader til 95 grader F
Dybde2.187 "
Differensial3.5 Grader F
Forsterker med full belastning15A
Fulllastforsterker @ 120V15A
Høyde5.5 "
Inngangsspenning120 VAC
Låste rotorforsterkere @ 120V90.0A
MonteringsstedWall
Antall brytere1
Sensor TypeHydraulisk kapillær
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeSPST
Bredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnKontrollområdeDybdeTotal lengdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeBreddePris
JOHNSON KONTROLLER A19PRC-1C Termostat Spdt-område 30 til 110 | AC7WKG 38Y075 A19PRC-1C130 grader til 110 grader F2.875 "7.375 "CoilÅpne / Lukk når du stigerSPDT2 13 / 16 "4 663 NOK
JOHNSON KONTROLLER A28AA-29C Termostat Spdt-område -30 Til 100 | AC7WKH 38Y079 A28AA-29C2-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "4.375 "PæreÅpne / Lukk når du stigerSPDT2.12 "4 266 NOK
JOHNSON CONTROLS T46SAA-1C Line Volt Mekanisk Termostat, Fan Coil Unit | CJ2RND 36P601 T46SAA-1C--------2 884 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19BBC-2CQ Line Volt Mekanisk Tstat | CR6AQW 38Y071 A19BBC-2CQ--------2 174 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19EAF-2C Line Volt Mekanisk Tstat, Heat or Cool, 1H/1C, Steel, NEMA 1 | CR6ART 38Y074 A19EAF-2C--------2 639 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19BAC-1C Line Volt Mekanisk Tstat, Heat or Cool, 1H/1C, Steel, NEMA 1, SPDT | CR6ARU 38Y069 A19BAC-1C--------2 275 NOK
JOHNSON KONTROLLER A28AA-4C Line Volt Mekanisk Tstat, Heat or Cool, 2H/2C | CR6ARV 38Y081 A28AA-4C--------3 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E Termostat elektrisk
1 621 NOK / enhet