Base lengde: 44 1 / 2 " , Base Bredde: 44 1 / 2 " , Batterier inkludert: Nei , Caster Dia.: 6" , hjulbredde: 2" , Farge: Blå, gul , Ledningslengde: 8 ft. , Gaffellommehøyde: 2 1 / 2 " , Gaffellommebredde: 7" , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Lengde: 48 " , Materiale: Stål , Antall Caster: 4 , Driftstype: Fotdrevet , Fase: 1 , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Strømkilde: Elektrisk , RPM: 8 RPM , RPM-område: 3 til 12 XNUMX o / min , Diameter på platespiller: 48 " , platespillermateriale: Stål , Spenning: 115V , Bredde: 48 "