VESTIL STPC-EHD elektrisk frittstående karusell, 4000 Lb. kapasitet

På lager
Vare: AG7ZRB Modell: STPC-EHD

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrevet karusell
Base lengde44 1 / 2 "
Base bredde44 1 / 2 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
Caster Dia.6"
Hjulbredde2"
FARGEBlå, gul
Ledningslengde8 ft.
Høyde13.5 "
HP0.5 hk
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde48 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
DriftstypeFotdrevet
Fase1
PowerElektrisk hydraulisk drevet
StrømkildeElektrisk
RPM8 RPM
Platespillerens diameter48 "
Dreieskive Høyde13 1 / 2 "
Spenning115V
Volt / fase115/1
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 247.05
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)113.03
Skipets bredde (cm)113.03
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeHPDreieskive HøydePris
VESTIL STPC-CD Kjededrevet AC-karusell, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer Dia. | AG7ZRA STPC-CD4000 lbs.-3 / 4 hk24 "78 004 NOK
VESTIL STPC-WH Stand Alone drevet karusell, hjuldrevet, 48 tommer dia. | CE4QZH STPC-WH3000 lbs.11 "0.5 hk11 "53 477 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STPC-EHD elektrisk frittstående karusell, 4000 Lb. kapasitet
82 341 NOK / enhet