PENTEK Karbonfilterpatron


filtre
Høyde: 9.75 " , Utvendig Dia.: 2.875 "
StilModellFilter MediaStrømningshastighetInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.mikronredusererPris (eks. mva)
A
C232X10TA-75
Karbonblokk1 gpm1"15 psi180 Grader F10Bly, cyste, klorsmak og lukt224NOK
B
255416-75
Granulært aktivert karbon0.5 gpm3 / 4 "125 psi125 Grader F1Kloramin smak og lukt323NOK
C
155155-75
Granulært aktivert karbon1 gpm3 / 4 "-125 Grader F20Klorsmak og lukt, MTBE og noen VOC-er153NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?