Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTEK C232X10TA-75 Karbonkassett 1 Gpm 10 Mic | AF2DJY 6RKE6

PENTEK C232X10TA-75 Karbonpatron 1 Gpm 10 Mic

På lager
Vare: AF2DJY Modell: C232X10TA-75Kryssref: 6RKE6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonfilterpatron
Filter MediaKarbonblokk
Strømningshastighet1 gpm
Høyde9.75 "
Inne i Dia.1"
Maks. Press15 psi
Maks. Temp.180 Grader F
mikron10
Utenfor Dia.2.875 "
redusererBly, cyste, klorsmak og lukt
Service liv2000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.mikronredusererPris
PENTEK 255416-75 Karbonkassett 0.5 Gpm 1 Mic | AA9NUM 1EDA3 255416-75Granulært aktivert karbon0.5 gpm3 / 4 "125 psi125 Grader F1Kloramin smak og lukt323NOK
PENTEK 155155-75 Karbonpatron 1 Gpm 20 Mic | AD6VWT 4BA89 155155-75Granulært aktivert karbon1 gpm3 / 4 "-125 Grader F20Klorsmak og lukt, MTBE og noen VOC-er153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK C232X10TA-75 Karbonpatron 1 Gpm 10 Mic
224NOK / enhet