Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTEK 255416-75 Karbonkassett 0.5 Gpm 1 Mic | AA9NUM 1EDA3

PENTEK 255416-75 Karbonpatron 0.5 Gpm 1 Mic

På lager
Vare: AA9NUM Modell: 255416-75Kryssref: 1EDA3
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonfilterpatron
Filter MediaGranulært aktivert karbon
Strømningshastighet0.5 gpm
Høyde9.75 "
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.125 Grader F
mikron1
Utenfor Dia.2.875 "
redusererKloramin smak og lukt
Service liv2500 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.mikronredusererPris
PENTEK 155155-75 Karbonpatron 1 Gpm 20 Mic | AD6VWT 4BA89 155155-75Granulært aktivert karbon1 gpm3 / 4 "-125 Grader F20Klorsmak og lukt, MTBE og noen VOC-er153NOK
PENTEK C232X10TA-75 Karbonkassett 1 Gpm 10 Mic | AF2DJY 6RKE6 C232X10TA-75Karbonblokk1 gpm1"15 psi180 Grader F10Bly, cyste, klorsmak og lukt224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 255416-75 Karbonpatron 0.5 Gpm 1 Mic
323NOK / enhet