Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTEK 155155-75 Karbonpatron 1 Gpm 20 Mic | AD6VWT 4BA89

PENTEK 155155-75 Karbonpatron 1 Gpm 20 Mic

På lager
Vare: AD6VWT Modell: 155155-75Kryssref.: 4BA89
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonfilterpatron
Filter MediaGranulært aktivert karbon
Strømningshastighet1 gpm
Høyde9.75 "
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Temp.125 Grader F
mikron20
Utenfor Dia.2.875 "
redusererKlorsmak og lukt, MTBE og noen VOC-er

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.mikronredusererPris
PENTEK 255416-75 Karbonkassett 0.5 Gpm 1 Mic | AA9NUM 1EDA3 255416-75Granulært aktivert karbon0.5 gpm3 / 4 "125 psi125 Grader F1Kloramin smak og lukt323NOK
PENTEK C232X10TA-75 Karbonkassett 1 Gpm 10 Mic | AF2DJY 6RKE6 C232X10TA-75Karbonblokk1 gpm1"15 psi180 Grader F10Bly, cyste, klorsmak og lukt224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 155155-75 Karbonpatron 1 Gpm 20 Mic
153NOK / enhet