Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A19PRC-1C Termostat Spdt-område 30 til 110 | AC7WKG 38Y075

JOHNSON CONTROLS A19PRC-1C Termostat Spdt-område 30 til 110

På lager
Vare: AC7WKG Modell: A19PRC-1CKryssref: 38Y075
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
4 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V22A
Kontrollområde30 grader til 110 grader F
Kjøling full belastning @ 120V16A
Kjøling full belastning @ 240V8A
Kjøling låst rotor @ 120V96A
Kjøling låst rotor @ 240V48A
Dybde2.875 "
Differensial3 grader til 12 grader F
VedleggstypeNEMA 4X
Forsterker med full belastning16A
Fulllastforsterker @ 120V16A
Fulllastforsterker @ 240VAC8A
Høyde5.625 "
Induktive forsterkere @ 120V16A
Induktive forsterkere @ 240V8A
Inngangsspenning24 til 277 VAC
Låste rotorforsterkere @ 120V96A
Låste rotorforsterkere @ 240V48A
MonteringstypeFlat overflate
Antall reléinnganger1
Antall reléutganger1
Antall trinn1
Antall brytere1
Total lengde7.375 "
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motstandsforsterker @ 208VAC22A
Sensor TypeCoil
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt rangering @ 120VDC16A
Bytt TypeSPDT
Temp. Følsomhet+/- 2 grader F
Spenningsområde24 til 277 VAC
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9032900000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Induktive forsterkere @ 208V (9.2A)

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnKontrollområdeDybdeTotal lengdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeBreddePris
JOHNSON KONTROLLER A19BAG-1E termostat elektrisk | AB9MUV 2E535 A19BAG-1E-35 grader til 95 grader F2.187 "-Hydraulisk kapillærÅpne på vei oppSPST2.187 "1 621 NOK
JOHNSON KONTROLLER A28AA-29C Termostat Spdt-område -30 Til 100 | AC7WKH 38Y079 A28AA-29C2-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "4.375 "PæreÅpne / Lukk når du stigerSPDT2.12 "4 266 NOK
JOHNSON CONTROLS T46SAA-1C Line Volt Mekanisk Termostat, Fan Coil Unit | CJ2RND 36P601 T46SAA-1C--------2 884 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19BBC-2CQ Line Volt Mekanisk Tstat | CR6AQW 38Y071 A19BBC-2CQ--------2 174 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19EAF-2C Line Volt Mekanisk Tstat, Heat or Cool, 1H/1C, Steel, NEMA 1 | CR6ART 38Y074 A19EAF-2C--------2 639 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19BAC-1C Line Volt Mekanisk Tstat, Heat or Cool, 1H/1C, Steel, NEMA 1, SPDT | CR6ARU 38Y069 A19BAC-1C--------2 275 NOK
JOHNSON KONTROLLER A28AA-4C Line Volt Mekanisk Tstat, Heat or Cool, 2H/2C | CR6ARV 38Y081 A28AA-4C--------3 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19PRC-1C Termostat Spdt-område 30 til 110
4 663 NOK / enhet