Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER MS4DR24T-11C Elektronisk temperaturkontroll, 20 til 30VAC spenning | AG9MMH 20XJ68

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C elektronisk temperaturkontroll, 20 til 30VAC spenning

På lager
Vare: AG9MMH Modell: MS4DR24T-11CKryssreferanse: 20XJ68
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
5 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk temperaturkontroll
Dybde2"
ViseRød LED
Elektronisk temp. Kontroll produkttype4-trinns temperaturkontroller, fjernkontroller for temperatur
Fulllastforsterker @ 120V5.80A
Fulllastforsterker @ 240VAC4.90A
Fuktighetsområde0 til 95 % RH Ikke-kondenserende
Lengde4 2 / 3 "
Låste rotorforsterkere @ 120V34.80A
Låste rotorforsterkere @ 240V29.40A
Maks. Driftstemperatur140 grader F
Min. Driftstemperatur14 grader F
MonteringsstilDIN-skinne
Strømforbruk3.7VA @ 24V AC
Spenningsverdier24V AC
Bredde2 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

Johnson Controls MS4DR24T-11C elektronisk temperaturkontroll er en mikroprosessorbasert enhet som brukes til å kontrollere en varmeovn eller annet utstyr ved å sammenligne et sensorsignal med et settpunkt og utføre beregninger i henhold til avviket mellom disse verdiene. Den kan autonomt tilpasse settpunktet for energisparing, ved å bruke input fra den ekstra temperatursensoren og de forhåndsdefinerte funksjonsinnstillingene.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er driftstemperaturområdet til denne Johnson Controls digitale temperaturkontrolleren?

A. Den har et driftstemperaturområde på 14 til 140 grader F.

Q. Hvordan justerer du temperaturen på denne temperaturkontrollenheten?

A.

  • Velg temperaturikonet for å få tilgang til temperaturvisningsskjermen.
  • Trykk på det ovale settpunktikonet for å åpne innstillingsskjermen for settpunktjustering.
  • Bruk 'Opp' eller 'Ned'-pilen for å heve eller senke temperaturinnstillingspunktet i trinn på 0.5 grader F eller 0.5 grader C.
  • Trykk på det grønne hakeikonet for å validere endringen eller trykk på det røde avbryt-ikonet for å gå tilbake og gå tilbake til forrige skjerm.
  • Eventuelt kan du trykke og holde inne pilen 'Opp' eller 'Ned' for kontinuerlige trinnvise justeringer av temperaturinnstillingspunktet.

Q. Hva kan forårsake hindring i temperaturkontrollenheten?

A. Det er viktig å sikre at luftfiltrene, ventilene og kanalene er fri for rusk. Et tett luftfilter kan hindre termostatens evne til å nå ønsket temperatur, da opphopning av smuss og partikler hindrer riktig luftstrøm gjennom ventilene. Med redusert luftstrøm kan også komfortnivået i oppholdsrommene dine reduseres.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C elektronisk temperaturkontroll, 20 til 30VAC spenning
5 296 NOK / enhet