Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A19ADB-39C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A | AG9MLL 20XJ35

JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V Mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A

På lager
Vare: AG9MLL Modell: A19ADB-39CKryssreferanse: 20XJ35
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
3 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
Kapillærlengde72 "
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V10A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V6A
Kontrollområde100 grader til 240 grader F
Dybde1-13 / 16 "
Differensial6 Grader F
VedleggstypeGalvanisert stål
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC6A
Høyde4 13 / 32 "
Induktive forsterkere @ 120V10A
Induktive forsterkere @ 240V6A
Låste rotorforsterkere @ 120V60A
Låste rotorforsterkere @ 240V36A
Antall brytere1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Mulighet for fjernmålingJa
Sensing Bulb Dia.3 / 8 "
Føler pærelengde3-1 / 2 "
Sensor TypePære
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeSPST
Spenning24 til 600 VAC
Bredde2.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Programmerbar termostat: Nei
    • Termostat Oppvarming / kjøling: Oppvarming / kjøling
    • Fjernregistreringspære inkludert: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBytt handlingFARGEKontrollområdeSpenningBreddeDybdeDifferensialVedleggstypePris
JOHNSON KONTROLLER A19ADB-2C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål2 019 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ADB-38C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål3 124 NOK
JOHNSON KONTROLLER T22AAA-1C Line V mekanisk termostat 24 til 277VAC 6A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1CNormalt åpenMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 Grader FStål3 777 NOK
JOHNSON KONTROLLER T22CBC-1C Line Volt Mekanisk Termostat 120 til 240VAC | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1CNormalt åpenMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F120 til 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 Grader FStål6 040 NOK
JOHNSON KONTROLLER T22JAA-1C Line V mekanisk termostat 24 til 277VAC 6A | AG9MMP 20XJ79 T22JAA-1CNormalt stengtMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 Grader FStål3 915 NOK
JOHNSON KONTROLLER T22JCC-1C Line V mekanisk termostat 24 til 277VAC 6A | AG9MMQ 20XJ80 T22JCC-1CNormalt stengtMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 Grader FStål4 226 NOK
JOHNSON KONTROLLER T26A-15C Line V mekanisk termostat 24 til 277VAC 6A | AG9MMU 20XJ83 T26A-15CNormalt åpenBeige40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 Grader FPlast2 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V Mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A
3 531 NOK / enhet