Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER T22JAA-1C Line V mekanisk termostat 24 til 277VAC 6A | AG9MMP 20XJ79

JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V Mekanisk termostat 24 til 277VAC 6A

På lager
Vare: AG9MMP Modell: T22JAA-1CKryssreferanse: 20XJ79
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
3 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEMørkebrun / lysebrun
Kontrollområde40 grader til 90 grader F
Dybde2.593
Differensial1.3 Grader F
VedleggstypeStål
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC3A
Høyde5.187 "
Induktive forsterkere @ 120V6A
Induktive forsterkere @ 240V3A
Låste rotorforsterkere @ 120V36A
Låste rotorforsterkere @ 240V18A
MonteringsstedWall
MonteringstypeVertikal
Antall brytere1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Mulighet for fjernmålingNei
Sensor TypeTemperatur
Bytt handlingNormalt stengt
Bytt TypeSPST
Spenning24 til 277 VAC
Bredde2 25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.576
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Programmerbar termostat: Nei
    • Termostat Oppvarming / kjøling: Kjøling
    • Fjernregistreringspære inkludert: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBytt handlingFARGEKontrollområdeSpenningBreddeDybdeDifferensialVedleggstypePris
JOHNSON KONTROLLER A19ADB-2C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål2 054 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ADB-38C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål3 124 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ADB-39C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A | AG9MLL 20XJ35 A19ADB-39CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål3 531 NOK
JOHNSON KONTROLLER T22AAA-1C Line V mekanisk termostat 24 til 277VAC 6A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1CNormalt åpenMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 Grader FStål3 798 NOK
JOHNSON KONTROLLER T22CBC-1C Line Volt Mekanisk Termostat 120 til 240VAC | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1CNormalt åpenMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F120 til 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 Grader FStål6 090 NOK
JOHNSON KONTROLLER T22JCC-1C Line V mekanisk termostat 24 til 277VAC 6A | AG9MMQ 20XJ80 T22JCC-1CNormalt stengtMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 Grader FStål4 260 NOK
JOHNSON KONTROLLER T26A-15C Line V mekanisk termostat 24 til 277VAC 6A | AG9MMU 20XJ83 T26A-15CNormalt åpenBeige40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 Grader FPlast2 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V Mekanisk termostat 24 til 277VAC 6A
3 936 NOK / enhet