Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A19ANC-1C Termostat Spdt-område 0 Til 150 | AC7WKE 38Y068

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Termostat Spdt-område 0 til 150

På lager
Vare: AC7WKE Modell: A19ANC-1CKryssref: 38Y068
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
4 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
Kapillærlengde120 "
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V16A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V8A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V6.9A
Kontrollområde0 grader til 150 grader F
Kjøling full belastning @ 120V16A
Kjøling full belastning @ 240V8A
Kjøling låst rotor @ 120V96A
Kjøling låst rotor @ 240V48A
Dybde3.375 "
Differensial5 Grader F
VedleggstypeNEMA 3R
Forsterker med full belastning16A
Fulllastforsterker @ 120V16A
Fulllastforsterker @ 240VAC8A
Høyde4 1 / 16 "
Induktive forsterkere @ 120V16A
Induktive forsterkere @ 240V8A
Inngangsspenning120 til 277 VAC
Låste rotorforsterkere @ 120V96A
Låste rotorforsterkere @ 240V48A
MonteringstypeFlat overflate
Antall reléinnganger1
Antall reléutganger1
Antall trinn1
Antall brytere1
Total lengde4 1 / 16 "
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motstandsforsterker @ 208VAC9.2A
Sensing Bulb Dia.9 / 32 "
Føler pærelengde2-1 / 4 "
Sensor TypePære
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt rangering @ 120VDC16A
Bytt TypeSPDT
Temp. Følsomhet+/- 2 grader F
Spenningsområde120 til 277 VAC
Bredde4 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Induktive forsterkere @ 208V (9.2A)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKontrollområdeDybdeDifferensialVedleggstypeHøydeTotal lengdeSensor TypePris
JOHNSON KONTROLLER A19BBC-2C Termostat Spdt Range 35 Til 95 | AC7WKF 38Y070 A19BBC-2C2.12 "35 grader til 95 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader FGalvanisert stål4.375 "5.625 "Coil2 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Termostat Spdt-område 0 til 150
4 718 NOK / enhet