Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A19ABC-41C linjevolt mekanisk termostat, 24 til 600VAC spenning, 10A strøm | AG9MLG 20XJ31

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C linjevolt mekanisk termostat, 24 til 600VAC spenning, 10A strøm

På lager
Vare: AG9MLG Modell: A19ABC-41CKryssreferanse: 20XJ31
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
2 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
Kapillærlengde94 "
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V22A
Kontrollområde100 grader. til 240 grader. F
Dybde1 13 / 16 "
Differensial6 grader. til 24 grader. F
VedleggstypeGalvanisert stål
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC6A
Høyde4 13 / 32 "
Induktive forsterkere @ 120V10A
Induktive forsterkere @ 240V6A
Låste rotorforsterkere @ 120V60A
Låste rotorforsterkere @ 240V36A
Antall brytere1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Mulighet for fjernmålingJa
Motstandsforsterker @ 208VAC22A
Sensing Bulb Dia.3 / 8 "
Føler pærelengde5"
Sensor TypePære
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt TypeSPDT
Spenning24 til 600 VAC
Spenningsverdier24-600V AC
Bredde2.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Johnson Controls A19ABC-41C mekanisk termostat brukes i kjøleenheter, kjølere og HVAC-systemer for å forhindre temperatursvingninger og øke energieffektiviteten.

Egenskaper:

  • Den har en åpen/lukke-bryterfunksjon ved temperaturøkning og en enkeltpolet dobbeltkastbryter for sikker og effektiv drift.
  • Denne termostaten har en pære med diameter på 1/2 tomme og utvidet lengde på 5 tommer.
  • Den kommer med en kapillær med lengde på 94 tommer og en justerbar differensial for presis kontroll.
  • Denne termostaten har en NEMA-klassifisert stålkapsling for strukturell stivhet og forbedret sikkerhet.
  • Den kan regulere ved temperaturer fra 30 til 100 grader F og kan betjenes trygt fra 35 til 140 grader F.
  • Denne temperaturkontrollen tilbyr justeringer med en skrutrekker og har én stang for generell ytelse.
  • Den leveres med en hydraulisk kapillærpære av kobber for økt elektrisk ledningsevne.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Gjør Raptor Supplies tilbyr Johnson Controls termostater med plastkapsler?

A. Ja, Johnson Controls termostater med plastkapsler er tilgjengelige på Raptor Supplies. Kunder som søker etter lignende termostater kan velge Johnson Controls T22SEB-1C linjespenningstermostat som kan monteres vertikalt på vegg. Denne termostaten kan kontrollere temperaturer fra 40 til 90 grader F og har en SPDT-bryter for økt driftssikkerhet.

Sp. Hva er forskjellen mellom Johnson Controls A19ABC-41C mekaniske og digitale termostater for linjespenning?

A.

  • Johnson Controls A19ABC-41C termostat er en mekanisk linjespenningstermostat designet for direkte styring av høyspentsystemer.
  • I motsetning til digitale termostater, opererer denne A19ABC-41C termostaten ved hjelp av mekaniske komponenter, noe som gjør den robust og pålitelig.
  • Denne termostaten tilbyr enkel temperaturkontroll uten komplisert programmering.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne mekaniske termostaten?

A.

  • Slå alltid av strømmen før du installerer eller vedlikeholder termostaten.
  • Sørg for riktig kabling for å unngå elektriske farer.
  • Bruk med passende spenningsnivåer som angitt.
  • Hold termostaten uhindret for nøyaktige avlesninger.
  • Få den installert av en kvalifisert fagperson.
  • Kontroller regelmessig for slitasje, skade eller funksjonsfeil.
  • Dekk til og beskytt mot uautorisert tilgang.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKontrollområdeDybdeDifferensialHøydeBytt handlingBytt TypeSpenningPris
JOHNSON KONTROLLER A19ABA-40C Termostat Spst Close On Rise -30 Til 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Lukk på RiseSPST-1 516 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ABC-24C linjevolt-termostat, SPDT-bryter, -30 til 100 grader F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT-1 906 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ABA-49C Line Volt Mekanisk Termostat 120 til 277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4 13 / 32 "Lukk på RiseSPST120 til 277 VAC2 464 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ABC-42C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 grader til 240 grader F1-13 / 16 "6 grader til 24 grader F4 13 / 32 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C linjevolt mekanisk termostat, 24 til 600VAC spenning, 10A strøm
2 471 NOK / enhet