Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A19ABC-42C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V Mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A

På lager
Vare: AG9MLH Modell: A19ABC-42CKryssreferanse: 20XJ32
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
2 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V22A
Kontrollområde100 grader til 240 grader F
Dybde1-13 / 16 "
Differensial6 grader til 24 grader F
VedleggstypeGalvanisert stål
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC6A
Høyde4 13 / 32 "
Induktive forsterkere @ 120V10A
Induktive forsterkere @ 240V6A
Låste rotorforsterkere @ 120V60A
Låste rotorforsterkere @ 240V36A
Antall brytere1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Mulighet for fjernmålingJa
Motstandsforsterker @ 208VAC22A
Sensor TypePære
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt TypeSPDT
Spenning24 til 600 VAC
Bredde2.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Programmerbar termostat: Nei
    • Termostat Oppvarming / kjøling: Oppvarming / kjøling
    • Fjernregistreringspære inkludert: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKontrollområdeDybdeDifferensialHøydeBytt handlingBytt TypeSpenningPris
JOHNSON KONTROLLER A19ABA-40C Termostat Spst Close On Rise -30 Til 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Lukk på RiseSPST-1 371 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ABC-24C linjevolt-termostat, SPDT-bryter, -30 til 100 grader F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT-1 800 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ABA-49C Line Volt Mekanisk Termostat 120 til 277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4 13 / 32 "Lukk på RiseSPST120 til 277 VAC2 460 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ABC-41C linjevolt mekanisk termostat, 24 til 600VAC spenning, 10A strøm | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 grader. til 240 grader. F1 13 / 16 "6 grader. til 24 grader. F4 13 / 32 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V Mekanisk termostat 24 til 600VAC 10A
2 151 NOK / enhet