LUBE Flerpunkts sprayventil


Lube (LDI Industries) SV-serien flerpunktssmøreventiler brukes med RVP100-seriens trykkreservoarer for sprøyting av smøremidler på ruller, lagre og kjeder.

filtre
Materiale: Aluminum , Type: Luftdrevet
StilModellMaks. PressTotal lengdePris (eks. mva)
A
SV102
20 (luft eller væske)2.75 "2 461 NOK
B
SV101
22 (luft); 10 (væske)2.625 "2 401 NOK

Egenskaper

  • Lube SV-seriens sprayventiler har et aluminiumshus for økt termisk ledningsevne og korrosjonsmotstand.
  • De kan brukes ved lufttrykk som varierer fra 10 til 22 PSI.
  • Disse Lube-ventilene kommer med messingdyser for holdbarhet og estetisk utseende.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type spraymønster tilbyr Lube SV-serien sprayventiler?

De gir flate, runde og brede runde spraymønstre.

Hva er det maksimale driftstrykket til disse flerpunktssmøreventilene?

22 XNUMX PSI.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?