Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROSTA 06550001 Kjettingryttersett, M8 løperbolt Gjengestørrelse, plast, 37 mm Kjederytterbredde, 35 | CT9DTC 798KC9

ROSTA 06550001 Kjederyttersett, M8 løperbolt Gjengestørrelse, plast, 37 mm Kjederytterbredde, 35

På lager
Vare: CT9DTC Modell: 06550001Kryssreferanse: 798KC9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjede rytter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ROSTA 06550002 Kjettingryttersett, M10 mellomleddbolt Gjengestørrelse, plast, 48 mm Kjederytterbredde, 40 | CT9DTB 798KD0 06550002590NOK
ROSTA 06550004 Kjettingryttersett, M12 boltgjengestørrelse, plast, 72 mm Kjederytterbredde, 60 | CT9DTD 798KD2 06550004937NOK
ROSTA 06550003 Kjederyttersett, M10 løpehjulsbolt Gjengestørrelse, plast, 63 mm Kjederytterbredde, 50 | CT9DTE 798KD1 06550003769NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROSTA 06550001 Kjederyttersett, M8 løperbolt Gjengestørrelse, plast, 37 mm Kjederytterbredde, 35
537NOK / enhet