APPROVED VENDOR Stive platehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , hjultype: Rigid , Hjulform: standard , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert
StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelsePris (eks. mva)
A
435X84
--------78NOK
B
P21R-PH033R-14
--------227NOK
C
1UHT1
100 lb.0 til 299 lb.polyolefin1 / 4 "31/32 x 1-7/8"2 9 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "54NOK
D
1UHK2
115 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "103NOK
E
1UKX7
125 lb.0 til 299 lb.Cast Iron1 / 4 "31/32 x 1-7/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "95NOK
F
1UHU7
125 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "128NOK
G
1UHP3
125 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "115NOK
G
1UHP5
125 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "131NOK
H
1 NOK6
125 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "85NOK
I
1UHW1
125 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "7NOK
J
1UHN1
135 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "133NOK
K
1G193
154 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "137NOK
L
1G092
155 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "236NOK
M
4W920
155 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "-
RFQ
M
4W921
165 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "224NOK
N
1UKT6
175 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.437 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "80NOK
O
1UKV2
175 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.437 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "90NOK
P
4X696
176 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "72NOK
K
1G194
176 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "161NOK
Q
1G199
176 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "134NOK
K
1G195
198 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "167NOK
Q
1G200
198 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "158NOK
M
4W922
200 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "288NOK
R
1UHZ1
200 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "161NOK
S
1 NOK8
200 lb.0 til 299 lb.Gummi3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3 "x 4"9 / 64 "63NOK
T
1UHX7
200 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "162NOK
U
2G303
210 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "130NOK
N
1UKT8
210 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "-
RFQ
O
1UKV4
210 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "135NOK
N
1UKT7
210 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "7NOK
V
1G098
250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "241NOK
V
4W926
250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "217NOK
W
4W914
250 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "156NOK
R
1UHZ3
250 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "202NOK
V
1G100
250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "339NOK
X
1UKX9
250 lb.0 til 299 lb.Cast Iron5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "138NOK
V
1G099
250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "255NOK
Y
3A746
275 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "127NOK
W
4W916
300 lb.300 til 999 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "176NOK
Z
1UKA4
300 lb.300 til 999 lb.polyuretan5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "194NOK
A1
1UKV5
300 lb.300 til 999 lb.Gummi3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "194NOK
T
1UHX9
300 lb.300 til 999 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "135NOK
R
1UHZ4
325 lb.300 til 999 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "191NOK
T
1UHY1
325 lb.300 til 999 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "170NOK
Y
3A747
330 lb.300 til 999 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "140NOK
Z
1UKA6
350 lb.300 til 999 lb.polyuretan5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "211NOK
B1
1NWJ1
350 lb.300 til 999 lb.Gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "386NOK
Z
1UKA7
350 lb.300 til 999 lb.polyuretan5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "181NOK
Z
1UKA5
350 lb.300 til 999 lb.polyuretan5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "16NOK
C1
1ULJ1
350 lb.300 til 999 lb.Termoplastisk gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "552NOK
B1
1NWJ3
400 lb.300 til 999 lb.Gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "411NOK
D1
1ULJ4
400 lb.300 til 999 lb.Termoplastisk gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "581NOK
B1
1NWJ5
410 lb.300 til 999 lb.Gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "363NOK
E1
1UKY1
450 lb.300 til 999 lb.Cast Iron3 / 8 "2 x 5 "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "298NOK
D1
1ULJ7
450 lb.300 til 999 lb.Termoplastisk gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "377NOK
F1
1NVD8
450 lb.300 til 999 lb.Termoplastisk gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "431NOK
G1
1UKW5
450 lb.300 til 999 lb.Fenol3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "225NOK
H1
4HXH6
600 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "313NOK
I1
4HXJ1
600 lb.300 til 999 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "2-1/2 x 3-5/8"0.187 "349NOK
J1
4HXN6
600 lb.300 til 999 lb.Fenol3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "353NOK
K1
1NYW9
600 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "518NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?