Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C Fan Coil Termostat Oppvarming/kjøling | AF7EQD 20XJ84

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C Viftspole Termostat Varme / kjøling

På lager
Vare: AF7EQD Modell: T46SDA-1CKryssreferanse: 20XJ84
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
3 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte spole termostat
FARGEBeige
Kontrollområde40 Grader til 90 Grader
Dybde2-29 / 32 "
VedleggstypePlast
Fulllastforsterker @ 120V6
Fulllastforsterker @ 240VAC3
Høyde4 45 / 64 "
Låste rotorforsterkere @ 120V34.8
Låste rotorforsterkere @ 240V17.4
Antall trinn1
Antall brytere2
Sensor TypeTemperatur
Bytt handlingSnap-Acting-kontakter
Bytt TypeSPDT
typenOppvarming / kjøling
Bredde568686 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9032100030

Produktdetaljer:

    • Differensial (grad F) (0.7)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C Viftspole Termostat Varme / kjøling
3 265 NOK / enhet