Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A19EBB-1C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 16A | AG9MLU 20XJ42

JOHNSON CONTROLS A19EBB-1C Line V Mekanisk termostat 24 til 600VAC 16A

På lager
Vare: AG9MLU Modell: A19EBB-1CKryssreferanse: 20XJ42
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
2 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V16A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V16A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V16A
Kontrollområde100 grader til 350 grader F
Dybde1-13 / 16 "
Differensial9 grader til 36 grader F
VedleggstypeGalvanisert stål
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC8A
Høyde4 13 / 32 "
Induktive forsterkere @ 120V16A
Induktive forsterkere @ 240V8A
Låste rotorforsterkere @ 120V96A
Låste rotorforsterkere @ 240V48A
MonteringstypeFlat flens
Antall brytere1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Mulighet for fjernmålingJa
Motstandsforsterker @ 208VAC16A
Sensing Bulb Dia.3 / 8 "
Sensor TypePære
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeSPDT
Spenning24 til 600 VAC
Bredde2.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)41.28
Skipets bredde (cm)14.61
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Programmerbar termostat: Nei
    • Termostat Oppvarming / kjøling: Oppvarming / kjøling
    • Fjernregistreringspære inkludert: Ja
    • Induktive forsterkere @ 208V: 9.2A

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingSpenningBreddeDybdePris
JOHNSON KONTROLLER A11D-5C Line V mekanisk termostat 24 til 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CFlat overflateGrå35 grader til 45 grader FcapillaryManuell tilbakestilling24 til 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "5 259 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19AAF-21C Line V mekanisk termostat 120 til 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CFlat overflateGrå40 grader til 90 grader FPæreÅpne / Lukk på høsten120 til 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "2 170 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19AAF-4C Line V mekanisk termostat 120 til 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CFlat overflateGrå40 grader til 90 grader FPæreÅpne / Lukk på høsten120 til 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 013 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ADC-11C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Grå200 grader til 550 grader FPæreLåsing med manuell tilbakestilling24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "4 608 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ADC-42C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Grå100 grader til 240 grader FPæreLåsing med manuell tilbakestilling24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 465 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19AHA-5C Line Volt Mekanisk Termostat 24 til 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Grå-15 grader til 50 grader FPæreÅpne Lav24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 094 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19BAC-3C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Grå30 grader til 110 grader FCoilÅpne / Lukk når du stiger24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19EBB-1C Line V Mekanisk termostat 24 til 600VAC 16A
2 431 NOK / enhet