Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A19BAF-1C Penn Termostat; 24 Til 277 Vac, 6a, Grå | AG9MLR 20XJ40

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn termostat; 24 til 277 Vac, 6a, Grå

På lager
Vare: AG9MLR Modell: A19BAF-1CKryssreferanse: 20XJ40

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
Kapillærlengde2-1 / 4 "
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V10A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V10A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V10A
Kontrollområde30 grader til 110 grader F
Dybde1-13 / 16 "
Differensial1.5 Grader F
VedleggstypeGalvanisert stål
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC3A
Høyde4 13 / 32 "
Induktive forsterkere @ 120V6A
Induktive forsterkere @ 240V3A
Låste rotorforsterkere @ 120V36A
Låste rotorforsterkere @ 240V18A
MonteringstypeFlat overflate
Antall brytere1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Mulighet for fjernmålingNei
Motstandsforsterker @ 208VAC10A
Føler pærelengde1-3 / 8 "
Sensor TypeCoil
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt TypeSPDT
Spenning24 til 277 VAC
Bredde2.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Johnson Controls A18BAF-1C Penn-termostat har et luftspolefølerelement som gjør den perfekt for bruk med bygningsvarmer, sentralvarmeenheter og klimaanlegg for å varme eller avkjøle et trangt rom til en forhåndsinnstilt temperatur. Denne termiske enheten er gunstig for å registrere og opprettholde temperatur på kontorer, sykehus og restauranter.

Egenskaper:

  • Sensorelementet til Johnson Controls A19BAF-1C termostat er upåvirket av endringer i barometertrykk eller kryss-omgivelsesforhold.
  • Denne enheten har en skjult settpunktskive med justerbar differensial.
  • Den har en NEMA 1-klassifisert galvanisert stålkapsling for å forhindre inntrengning av luftforurensninger og beskytte enheten mot utilsiktet fall.
  • Denne enheten kan kontrollere temperaturen i området 30 - 110 grader Fahrenheit.

Kompatibelt tilbehør:

  • Johnson Controls KNB20A-602R knott: Den brukes til å justere og stille inn temperatur eller kontrollere innstillinger på HVAC og industrielt utstyr. Denne knappen tillater presise og praktiske temperatur- eller kontrolljusteringer, noe som forbedrer brukervennligheten og funksjonaliteten til utstyret.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er temperaturforskjellen til denne termostaten?

A. 1.5 grader Fahrenheit.

Q. Hvilken type bryter tilbys i denne termostaten?

A. SPDT.

Q. Hvordan monterer man denne termostaten?

A. Johnson Controls A18BAF-1C penntermostat kan monteres vertikalt til enhver veggoverflate.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingSpenningBreddeDybdePris
JOHNSON KONTROLLER A11D-5C Line V mekanisk termostat 24 til 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CFlat overflateGrå35 grader til 45 grader FcapillaryManuell tilbakestilling24 til 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "5 259 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19AAF-21C Line V mekanisk termostat 120 til 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CFlat overflateGrå40 grader til 90 grader FPæreÅpne / Lukk på høsten120 til 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "2 170 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19AAF-4C Line V mekanisk termostat 120 til 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CFlat overflateGrå40 grader til 90 grader FPæreÅpne / Lukk på høsten120 til 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 013 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ADC-11C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Grå200 grader til 550 grader FPæreLåsing med manuell tilbakestilling24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "4 608 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19ADC-42C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Grå100 grader til 240 grader FPæreLåsing med manuell tilbakestilling24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 465 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19AHA-5C Line Volt Mekanisk Termostat 24 til 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Grå-15 grader til 50 grader FPæreÅpne Lav24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 094 NOK
JOHNSON KONTROLLER A19BAC-3C Line V mekanisk termostat 24 til 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Grå30 grader til 110 grader FCoilÅpne / Lukk når du stiger24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn termostat; 24 til 277 Vac, 6a, Grå
2 679 NOK / enhet