JOHNSON CONTROLS Hodetrykkontroller

Johnson Controls hodetrykkkontroller inkluderer kondensatorviftehastighetskontroller, trykktransdusere og programvare egnet for kondensatorvifter for å konfigurere viftehastigheter og hodetrykk.

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Kondensatorviftehastighetskontroll

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeTrykkPris (eks. mva)
AP66AAB-1C-40 til 54 C190 til 250 PSI9 026NOK
AP66BAB-5C-40 til 54 C190 til 250 PSI16 096NOK
AP66BAB-1C-40 til 54 C190 til 250 PSI14 053NOK
BP266ABA-100C-40 til 60 C-8 236NOK
BP266ACA-100C-40 til 60 C-7 790NOK
BP266BCA-100C-40 til 60 C-7 592NOK
BP266BHA-100C-40 til 60 C-9 322NOK
BP266BHA-2K-40 til 60 grader CSenser avhengig. Se P266SNR-1C eller P266SNR-2C10 855NOK
BP266AAA-100C-40 til 60 grader CSenser avhengig. Se P266SNR-1C eller P266SNR-2C6 792NOK
JOHNSON CONTROLS -

Trykkgivere

StilModellOmrådeElektriske tilkoblingerMaks. PressNEMA-vurderingProduksjonKrav krevesTrykkProsessforbindelsePris (eks. mva)
AP266SNR-1C------0 til 508 PSI-2 605NOK
AP266SNR-2C------0 til 754 PSI-2 777NOK
BP499RAP-101C0 til 100 PsigPackard-kontakt200 psi9 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd3 147NOK
BP499RAP-101K0 til 100 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett200 psi10 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd3 361NOK
CP499ACP-105K0 til 500 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1000 psi7 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D4 til 20mA12 til 30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 339NOK
CP499VCP-107K0 til 750 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1500 psi13 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0 til 10 VDC12 til 30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 375NOK
CP499RCP-107K0 til 750 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1500 psi12 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 915NOK
CP499ACP-107C0 til 750 PsigPackard-kontakt1500 psi8 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D4 til 20mA9-30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 156NOK
BP499RAP-107C0 til 750 PsigPackard-kontakt1500 psi11 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd2 819NOK
JOHNSON CONTROLS -

Programvare for P266 kondensatorvifte

ModellSakPris (eks. mva)
P266PRM-1KAF7EPE1 429 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Pressure Trans 0-100 Psig, 010 Vdc Output

ModellSakPris (eks. mva)
P499VCP-101CCR6AQG1 811 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?