JOHNSON CONTROLS Trykkgivere


filtre
Nøyaktighet: +/- 1% full span , Omgivelsestemperatur. Område: -40 til 60 C , Kompatibel med: Alle medier kompatible med 17-4PH rustfritt stål, inkludert ammoniakk , Bolig: 17-4PH Rustfritt stålkonstruksjon , Ledningslengde: 78.74 " , Sløyfemotstand: Minimum mellom transduserhuset og en hvilken som helst ledning: 100 megohm @ 500 VDC , Driftstemperatur: -40 grader til 185 grader F , fuktede materialer: 17-4PH Rustfritt stålkonstruksjon
StilModellOmrådeElektriske tilkoblingerMaks. PressNEMA-vurderingProduksjonKrav krevesTrykkProsessforbindelsePris (eks. mva)
A
P266SNR-1C
------0 til 508 PSI-2 605 NOK
A
P266SNR-2C
------0 til 754 PSI-2 777 NOK
B
P499RAP-101C
0 til 100 PsigPackard-kontakt200 psi9 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd3 147 NOK
B
P499RAP-101K
0 til 100 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett200 psi10 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd3 361 NOK
C
P499ACP-105K
0 til 500 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1000 psi7 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D4 til 20mA12 til 30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 339 NOK
C
P499VCP-107K
0 til 750 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1500 psi13 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0 til 10 VDC12 til 30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 375 NOK
C
P499RCP-107K
0 til 750 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1500 psi12 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 915 NOK
C
P499ACP-107C
0 til 750 PsigPackard-kontakt1500 psi8 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D4 til 20mA9-30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 156 NOK
B
P499RAP-107C
0 til 750 PsigPackard-kontakt1500 psi11 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd2 819 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?