Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P66BAB-5C Kondensatorviftehastighetskontroll 190-250 Psi | AD3MUM 40G385

JOHNSON CONTROLS P66BAB-5C Hastighetskontroll for kondensatorvifte 190-250 Psi

På lager
Vare: AD3MUM Modell: P66BAB-5CKryssref.: 40G385
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
16 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatorviftehastighetskontroll
Omgivelsestemp. Område-40 til 54 C
Kontrollvolter208-240 / 277 / 480
Trykk190 til 250 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9032200000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kontroller (kondensvifter i ett trinn)
    • Timing for vanskelig start (sek.) (0)
    • Triac utgangsforsterkere (8A @ 208-240, 6.9A @ 277, 4A @ 480)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeTrykkPris
JOHNSON KONTROLLER P266ABA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 208/240v | AD3MTB 40G351 P266ABA-100C-40 til 60 C-8 236 NOK
JOHNSON KONTROLLER P266ACA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 208/240v | AD3MTC 40G352 P266ACA-100C-40 til 60 C-7 790 NOK
JOHNSON KONTROLLER P266BCA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 460/575v | AD3MTD 40G353 P266BCA-100C-40 til 60 C-7 592 NOK
JOHNSON KONTROLLER P266BHA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 460/575v | AD3MTE 40G354 P266BHA-100C-40 til 60 C-9 322 NOK
JOHNSON KONTROLLER P66AAB-1C Kondensatorviftehastighetskontroll 190-250 Psi | AD3MUH 40G381 P66AAB-1C-40 til 54 C190 til 250 PSI9 026 NOK
JOHNSON KONTROLLER P66BAB-1C Kondensatorviftehastighetskontroll 190-250 Psi | AD3MUL 40G384 P66BAB-1C-40 til 54 C190 til 250 PSI14 053 NOK
JOHNSON KONTROLLER P266AAA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 208/240v | AF7EPC 20XJ06 P266AAA-100C-40 til 60 grader CSenser avhengig. Se P266SNR-1C eller P266SNR-2C6 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P66BAB-5C Hastighetskontroll for kondensatorvifte 190-250 Psi
16 096 NOK / enhet