Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P266AAA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 208/240v | AF7EPC 20XJ06

JOHNSON CONTROLS P266AAA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 208 / 240v

På lager
Vare: AF7EPC Modell: P266AAA-100CKryssreferanse: 20XJ06
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
6 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatorviftehastighetskontroll
Omgivelsestemp. Område-40 til 60 grader C
Kontrollvolter208/240
FunksjonViftehastighetsregulering
Inngangsvolt AC @ 60/50 Hz208/240
TrykkSenser avhengig. Se P266SNR-1C eller P266SNR-2C
KreverP266SNR-1C eller P266SNR-2C
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Kontroller (kondensvifter i ett trinn)
    • Timing for vanskelig start (sek.) (2)
    • Triac utgangsforsterker (8)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeTrykkPris
JOHNSON KONTROLLER P266ABA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 208/240v | AD3MTB 40G351 P266ABA-100C-40 til 60 C-8 236 NOK
JOHNSON KONTROLLER P266ACA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 208/240v | AD3MTC 40G352 P266ACA-100C-40 til 60 C-7 790 NOK
JOHNSON KONTROLLER P266BCA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 460/575v | AD3MTD 40G353 P266BCA-100C-40 til 60 C-7 592 NOK
JOHNSON KONTROLLER P266BHA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 460/575v | AD3MTE 40G354 P266BHA-100C-40 til 60 C-9 322 NOK
JOHNSON KONTROLLER P66AAB-1C Kondensatorviftehastighetskontroll 190-250 Psi | AD3MUH 40G381 P66AAB-1C-40 til 54 C190 til 250 PSI9 026 NOK
JOHNSON KONTROLLER P66BAB-1C Kondensatorviftehastighetskontroll 190-250 Psi | AD3MUL 40G384 P66BAB-1C-40 til 54 C190 til 250 PSI14 053 NOK
JOHNSON KONTROLLER P66BAB-5C Kondensatorviftehastighetskontroll 190-250 Psi | AD3MUM 40G385 P66BAB-5C-40 til 54 C190 til 250 PSI16 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P266AAA-100C Kondensatorviftehastighetskontroll 208 / 240v
6 792 NOK / enhet