JOHNSON CONTROLS Pneumatiske kontroller

Administrer strømmen i HVAC-systemer ved å bruke luft som et kontrollmedium for å stoppe eller endre strømningsretningen. Pålitelige pneumatiske spjeldaktuatorer gir proporsjonal kontroll av spjeldene i uavhengig eller sekvenskonfigurasjon. Krever i hovedsak ikke noe vedlikehold bortsett fra inspeksjon og justering

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Magnetluftventiler

StilModellByråets samsvarSpenningPris (eks. mva)
AV11HAA-115--4 393NOK
RFQ
AV11HBA-100--4 518NOK
RFQ
BV11HGA-100-24 VDC4 588NOK
AV11HDA-100--4 148NOK
RFQ
CV-2410-2--6 211NOK
RFQ
AV11HCA-100--4 415NOK
RFQ
AV11HAA-100--4 365NOK
RFQ
BV11HFA-100UL277 VAC4 595NOK
DV-2410-1UL og CSA24 VAC6 885NOK
JOHNSON CONTROLS -

Luftvekslingsventiler

StilModellPris (eks. mva)
AV-6137-16 204NOK
BV-6135-16 609NOK
RFQ
BV-6135-26 735NOK
RFQ
StilModellluft~~POS=TRUNCDybdeHøydeInngangsspenningProduksjonBreddePris (eks. mva)
AEP-8000-10.022 scfm2"3 11 / 32 "0-10VCDLavt volum1 25 / 32 "4 691NOK
AEP-8000-2453"5"0 til 10 VDCHøyt volum3"4 784NOK
JOHNSON CONTROLS -

Pneumatiske lavgrensekontrollere

StilModellPris (eks. mva)
AT-3610-10036 288NOK
BT-3610-10016 997NOK
RFQ
BT-3610-10026 548NOK
RFQ
JOHNSON CONTROLS -

Pneumatiske temperaturtransmittere

StilModellluft~~POS=TRUNCDybdeHøydeMaks. Omgivelsestemp.BreddePris (eks. mva)
AT-5210-1114-----5 896NOK
RFQ
AT-5210-1118-----6 433NOK
RFQ
AT-5210-1113-----5 915NOK
RFQ
AT-5210-1009-----6 379NOK
RFQ
AT-5210-1004-----5 562NOK
RFQ
AT-5210-1002-----5 644NOK
RFQ
BT-5002-2010.011 scfm1.75 "2 3 / 32 "100 Grader F3.12 "4 662NOK
CT-5210-10010.2 scfm2.125 "5.187 "100 Grader F3"5 093NOK
CT-5210-10080.2 scfm2.125 "5.187 "150 Grader F3"5 361NOK
JOHNSON CONTROLS -

Pneumatiske trykkkontroller

StilModellDifferensialtrykkAntall trinnBreddePris (eks. mva)
AP10BG-3C0.2 psi12 3 / 32 "2 355NOK
AP10BJ-1C2 psi12 3 / 32 "2 125NOK
AP10BC-7C2 psi12 3 / 32 "2 118NOK
AP10PA-11CTrinn 1-3 psi, trinn 2 og 3-0.4 psi34 3 / 32 "4 654NOK
JOHNSON CONTROLS -

Pneumatiske termostater

StilModellluft~~POS=TRUNCSakMonteringsstilPris (eks. mva)
AT-4752-201-Pneumatisk termostat-3 765NOK
BT-4054-1-Pneumatisk termostat-2 925NOK
CT-4756-202-Pneumatisk termostat-3 674NOK
DT-5210-1139-Pneumatisk termostat-4 810NOK
RFQ
DT-4516-9003-Pneumatisk termostat-6 363NOK
ET-4506-204-Pneumatisk termostat-3 538NOK
ET-4506-202-Pneumatisk termostat-3 970NOK
BT-4506-201-Pneumatisk termostat-3 905NOK
DT-3300-2-Pneumatisk termostat-9 219NOK
DT-4756-9007-Pneumatisk termostat-3 751NOK
DT-4003-201-Pneumatisk termostat-3 422NOK
FT-4756-205-Pneumatisk termostat-3 833NOK
FT-4756-201-Pneumatisk termostat-3 349NOK
FT-4752-205-Pneumatisk termostat-3 308NOK
GT-3311-1-Pneumatisk termostat-7 469NOK
BT-4002-9009-Pneumatisk termostat-1 817NOK
DT-4002-9014-Pneumatisk termostat-2 457NOK
BT-4002-204-Pneumatisk termostat-2 100NOK
DT-4506-9070-Pneumatisk termostat-4 462NOK
DT-4756-9012-Pneumatisk termostat-4 360NOK
HT-4002-202-Pneumatisk termostat-2 292NOK
IT-4100-3-Pneumatisk termostat-2 036NOK
BT-4506-217-Pneumatisk termostat-3 563NOK
DT-4756-9003-Pneumatisk termostat-4 360NOK
GT-3111-1-Pneumatisk termostat-5 566NOK
JOHNSON CONTROLS -

Termostat 5 / 30V For WT-4000 Termostat

ModellSakPris (eks. mva)
WT-ROUTERAG9MKW10 023 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Luftsvitsjeventil, normalt åpen/normalt lukket, 15 til 19 PSI, 1/4 tommers mothak

ModellSakPris (eks. mva)
V-6135-3CV4KTQ6 893 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?