Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P10BJ-1C Trykkkontroll 1 trinn | AD3MRE 40G331

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Trykkontroll 1 trinn

På lager
Vare: AD3MRE Modell: P10BJ-1CKryssref.: 40G331

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktrykkontroll
Luftforbindelser1/8 "NPSF
Dybde3.187 "
Differensialtrykk2 psi
Høyde3.875 "
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
Antall trinn1
Spenning120-277 VAC
Bredde2 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kontakthandling (SPDT)
    • Kontroller lufttrykk (3 til 20 psi)

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialtrykkAntall trinnBreddePris
JOHNSON KONTROLLER P10BC-7C Trykkkontroll 1 trinn | AD3MRC 40G329 P10BC-7C2 psi12 3 / 32 "2 347 NOK
JOHNSON KONTROLLER P10BG-3C Trykkkontroll 1 trinn | AD3MRD 40G330 P10BG-3C0.2 psi12 3 / 32 "2 380 NOK
JOHNSON KONTROLLER P10PA-11C trykkkontroll 3 trinn | AD3MRF 40G332 P10PA-11CTrinn 1-3 psi, trinn 2 og 3-0.4 psi34 3 / 32 "4 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Trykkontroll 1 trinn
2 147 NOK / enhet