Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P10PA-11C trykkkontroll 3 trinn | AD3MRF 40G332

JOHNSON CONTROLS P10PA-11C Trykkontroll 3 trinn

På lager
Vare: AD3MRF Modell: P10PA-11CKryssref.: 40G332

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktrykkontroll
Luftforbindelser1/8 "pigg
Dybde3.187 "
DifferensialtrykkTrinn 1-3 psi, trinn 2 og 3-0.4 psi
Høyde3.875 "
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
Antall trinn3
Spenning120-277 VAC
Bredde4 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kontakthandling (3 SPST)
    • Kontroller lufttrykk (3 til 20 psi)

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialtrykkAntall trinnBreddePris
JOHNSON KONTROLLER P10BC-7C Trykkkontroll 1 trinn | AD3MRC 40G329 P10BC-7C2 psi12 3 / 32 "2 347 NOK
JOHNSON KONTROLLER P10BG-3C Trykkkontroll 1 trinn | AD3MRD 40G330 P10BG-3C0.2 psi12 3 / 32 "2 380 NOK
JOHNSON KONTROLLER P10BJ-1C Trykkkontroll 1 trinn | AD3MRE 40G331 P10BJ-1C2 psi12 3 / 32 "2 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P10PA-11C Trykkontroll 3 trinn
4 703 NOK / enhet