Kapasitet: 4000 lbs. , hjulmateriale: Glassfylt nylon , hjulstørrelse: 8 "x 2" , hjultype: (2) Stiv, (2) Svingbar , Farge: Blå , Håndtakshøyde: 0" Inkluderer: (2) stive hjul, (2) svingbare hjul, (2) gulvlåser og (2) hjørnebeskyttere , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 36.5 " , Maks. Pallstørrelse: 48 "x 48" , Maks. Reiseavstand: 8" , Min. Pallstørrelse: 40 "x 40" , Antall hjul: 4 , Antall hjørneguider: 2 , Antall etasjelåser: 2 , Driftstype: Håndoperert , Plattformlengde: 43 1 / 2 " , plattform senket høyde: 24 1 / 4 " , Plattform forhøyet høyde: 32 1 / 4 " , Plattformbredde: 42 " , Strømkilde: Håndbok , Størrelse: 42 "x 43" , Tiltvinkel: 11.6 grader