VESTIL C-ATH-4048 Transporter, med tilt og justerbar høyde, 4000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PEL Modell: C-ATH-4048

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDolly
Kapasitet4000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
Hjulstørrelse8 "x 2"
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde46.5 "
Bredde på hjul foran2"
Håndtakets høyde0"
Høyde36.5 "
Inkluderer(2) stive hjul, (2) svingbare hjul, (2) gulvlåser og (2) hjørnebeskyttere
Lengde46.5 "
MaterialeStål
Maks. Høyde36.5 "
Maks. Pall størrelse48 "x 48"
Maks. Reiseavstand8"
MåleenheterHVER
Min. Høyde28.5 "
Min. Pall størrelse40 "x 40"
Antall hjul4
Antall hjørneguider2
Antall gulvlåser2
DriftstypeHåndoperert
Plattform Lengde43 1 / 2 "
Plattform senket høyde24 1 / 4 "
Plattform forhøyet høyde32 1 / 4 "
Plattformbredde42 "
StrømkildeHåndbok
Statisk lastekapasitet4000 lbs.
Tilt vinkel11.6 grader
Bredde51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.2
Skipets høyde (cm)90.81
Skipets lengde (cm)118.11
Skipets bredde (cm)129.54
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
VESTIL C-FC-40 palle- og containertransporter, med karusell 4000 Lb. Kapasitet | AG7PHJ C-FC-4040 "15 "40 "11 625 NOK
VESTIL C-FH-4048 Palle- og containertransporter, 4000 Lb. Kapasitet, 42 tommer x 42 tommer Størrelse | AG7PHL C-FH-404843.5 "11.75 "42 "7 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL C-ATH-4048 Transporter, med tilt og justerbar høyde, 4000 Lb. Kapasitet
9 821 NOK / enhet