VESTIL C-FH-4048 palle- og containertransporter, 4000 Lb. Kapasitet, 42 tommer x 42 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PHL Modell: C-FH-4048

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDolly
Kapasitet4000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
Hjulstørrelse8 "x 2"
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde43.5 "
Høyde11.75 "
Lengde42 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Antall gulvlåser2
Størrelse42 "x 43"
Statisk lastekapasitet4000 lbs.
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
VESTIL C-ATH-4048 Transporter, med tilt og justerbar høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG7PEL C-ATH-404846.5 "36.5 "51 "9 821 NOK
VESTIL C-FC-40 palle- og containertransporter, med karusell 4000 Lb. Kapasitet | AG7PHJ C-FC-4040 "15 "40 "11 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL C-FH-4048 palle- og containertransporter, 4000 Lb. Kapasitet, 42 tommer x 42 tommer størrelse
7 544 NOK / enhet