Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER V11HGA-100 magnetventil 3-veis 24v | AA4VGN 13F615

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 magnetventil 3-veis 24v

På lager
Vare: AA4VGN Modell: V11HGA-100Kryssreferanse: 13F615

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Luftforbindelser1 / 4 "Barb
luft~~POS=TRUNC1.5 cfm
Dybde1.5 "
Høyde3.25 "
Maks. Lufttrykk30 psi
Normalt åpen / normalt stengtNormalt åpen / normalt stengt
Temp. Kontrollrekkevidde32 grader til 104 grader F
Spenning24 VDC
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kontroller lufttrykk (0 til 25 psi)

Produktvarianter

ProduktModellByråets samsvarSpenningPris
JOHNSON KONTROLLER V11HFA-100 magnetventil 3-veis 277VAC 0-25 psi | AG9JRG 20RG21 V11HFA-100UL277 VAC5 092 NOK
JOHNSON KONTROLLER V-2410-1 magnetventil luftventil 3-veis 24VAC 0-30 psi | AG9JRH 20RG23 V-2410-1UL og CSA24 VAC7 630 NOK
JOHNSON KONTROLLER V11HAA-115 magnetventil, normalt åpen/lukket, 0 til 25 psi, 1/4 tommer mothake | CJ3LZE 38Y198 V11HAA-115--4 868 NOK
JOHNSON KONTROLLER V11HDA-100 magnetventil, normalt åpen/lukket, 0 til 25 psi, 1/4 tommer mothake | CJ3LZF 38Y202 V11HDA-100--4 597 NOK
JOHNSON KONTROLLER V11HBA-100 magnetventil, normalt åpen/lukket, 0 til 25 psi, 1/4 tommer mothake | CJ3LZG 38Y199 V11HBA-100--5 007 NOK
JOHNSON KONTROLLER V11HAA-100 magnetventil, normalt åpen/lukket, 0 til 25 psi, 1/4 tommer mothake | CJ3LZH 38Y197 V11HAA-100--4 837 NOK
JOHNSON CONTROLS V-2410-2 magnetventil, normalt åpen/lukket, 0 til 25 psi, 1/8 tomme NPT AC | CJ3LZJ 38Y204 V-2410-2--6 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 magnetventil 3-veis 24v
5 085 NOK / enhet