Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER EP-8000-1 pneumatisk svinger 10-20VDC 18-25 psi | AG9JQR 20RG01

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 pneumatisk svinger 10-20VDC 18-25 psi

På lager
Vare: AG9JQR Modell: EP-8000-1Kryssreferanse: 20RG01
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
4 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk pneumatisk svinger
Luftforbindelser5/32 "eller 1/4" Barb
luft~~POS=TRUNC0.022 scfm
Dybde2"
Høyde3 11 / 32 "
InngangstypeSpenning
Inngangsspenning0-10VCD
Maks. Omgivelsestemp.122 Grader F
ProduksjonLavt volum
Utgangsområde1 til 18 psi
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespiller
Bredde1 25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Maks. Safe Air PSI: 25
    • Kontroll lufttrykk: 18 til 25 psi
    • Temp. Koeffisient: 0.05 psig / grader F
    • Lineæritet: 5% Maksimal utgangsspenn mellom 3 og 15 psig

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDybdeHøydeInngangsspenningProduksjonBreddePris
JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 elektronisk pneumatisk svinger, hypodermisk nål | AC6XFB 36P580 EP-8000-2453"5"0 til 10 VDCHøyt volum3"4 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 pneumatisk svinger 10-20VDC 18-25 psi
4 743 NOK / enhet