Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 elektronisk pneumatisk svinger, hypodermisk nål | AC6XFB 36P580

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 elektronisk pneumatisk transduser, injeksjonsnål

På lager
Vare: AC6XFB Modell: EP-8000-2Kryssreferanse: 36P580

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk pneumatisk svinger
Luftforbindelser5/32 "eller 1/4" Barb
luft~~POS=TRUNC45
Dybde3"
Høyde5"
InngangstypeSpenning
Inngangsspenning0 til 10 VDC
Maks. Omgivelsestemp.122 Grader F
ProduksjonHøyt volum
Utgangsområde0.5 til 19 psi
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespiller
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8543704000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Designet for å konvertere et strøm- eller spenningssignal til et pneumatisk utgangstrykksignal
    • Hypodermisk nålestestpunkt sørger for enkel måling av utgangstrykk signal
    • DIN-skinne eller panelmontering for rask montering
    • Tåler høye luftstrømstrykk i store pneumatiske komponenter og lange slangeløp

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDybdeHøydeInngangsspenningProduksjonBreddePris
JOHNSON KONTROLLER EP-8000-1 pneumatisk svinger 10-20VDC 18-25 psi | AG9JQR 20RG01 EP-8000-10.022 scfm2"3 11 / 32 "0-10VCDLavt volum1 25 / 32 "4 743 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 elektronisk pneumatisk transduser, injeksjonsnål
4 784 NOK / enhet