Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER T-5210-1001 Pneu Temp Transmitter DA 50 til 100F | AG9JRA 20RG13

JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp-sender DA 50 til 100F

På lager
Vare: AG9JRA Modell: T-5210-1001Kryssreferanse: 20RG13

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk temperatursender
Luftforbindelser1/8 "NPT piggmontering for 5/32" eller 1/4 "OD polytubing
luft~~POS=TRUNC0.2 scfm
Kapillærlengde5-1 / 2 "
Dybde2.125 "
ElementtypePære
Høyde5.187 "
Maks. Lufttrykk25 psi
Maks. Omgivelsestemp.100 Grader F
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespiller
Sensing Bulb Dia.1 / 4 "
Føler pærelengde4"
Temp. Kontrollrekkevidde50 grader til 100 grader F
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kontroll lufttrykk: 3 til 15 psi
    • Utgangstrykkområde: 3 til 15 psi

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDybdeHøydeMaks. Omgivelsestemp.BreddePris
JOHNSON KONTROLLER T-5002-201 Pneu Temp Transmitter DA 20 til 130F | AG9JQZ 20RG12 T-5002-2010.011 scfm1.75 "2 3 / 32 "100 Grader F3.12 "4 662 NOK
JOHNSON KONTROLLER T-5210-1008 Pneu Temp Transmitter DA 50 til 150F | AG9JRB 20RG14 T-5210-10080.2 scfm2.125 "5.187 "150 Grader F3"5 361 NOK
JOHNSON CONTROLS T-5210-1114 Pneumatisk temperaturtransmitter, direktevirkende, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQW 38Y189 T-5210-1114-----5 896 NOK
JOHNSON CONTROLS T-5210-1113 Pneumatisk temperaturtransmitter, direktevirkende, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQX 38Y188 T-5210-1113-----5 915 NOK
JOHNSON CONTROLS T-5210-1009 Pneumatisk temperaturtransmitter, direktevirkende, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQY 38Y187 T-5210-1009-----6 379 NOK
JOHNSON CONTROLS T-5210-1004 Pneumatisk temperaturtransmitter, direktevirkende, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQZ 38Y186 T-5210-1004-----5 562 NOK
JOHNSON CONTROLS T-5210-1002 Pneumatisk temperaturtransmitter, direktevirkende, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ3ARA 38Y185 T-5210-1002-----5 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp-sender DA 50 til 100F
5 093 NOK / enhet