Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER V-6137-1 Luftsvitsjeventil 3-veis 15 til 19 psi | AG9JRJ 20RG24

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Luftbryterventil 3-veis 15 til 19 psi

På lager
Vare: AG9JRJ Modell: V-6137-1Kryssreferanse: 20RG24

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbryterventil
Luftforbindelser1 / 4 "Barb
Dybde3"
Høyde3"
Maks. Lufttrykk25 psi
Normalt åpen / normalt stengtNormalt åpen / normalt stengt
Temp. Kontrollrekkevidde40 grader til 125 grader F
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kontroll lufttrykk: 15 til 19 psi

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON KONTROLLER V-6135-2 luftsvitsjeventil, normalt åpen/lukket, 11 til 15 psi, 1/4 tommer mothake | CH9PDK 38Y207 V-6135-27 464 NOK
JOHNSON KONTROLLER V-6135-1 Luftsvitsjeventil, normalt åpen/lukket, 2 til 4 psi, 1/4 tomme mothake | CH9PDL 38Y206 V-6135-17 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Luftbryterventil 3-veis 15 til 19 psi
6 875 NOK / enhet