Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 118932 Lockout Hengelås Keyed Different White 1/5in. - Pakke med 6 | AC8EGG 39N196

BRADY 118932 Lockout Hengelås Keyed Different White 1/5in. - Pakke med 6

På lager
Vare: AC8EGG Modell: 118932Kryssref: 39N196
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
1 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeHvit
Kroppshøyde1 2 / 5 "
Kroppslengde1 2 / 5 "
Body MaterialGlassfiberforsterket nylon
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse5 / 8 "
Kroppsbredde1 1 / 5 "
FARGEHvit
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeTastet annerledes
Låsemekanisme5-pinners sylinder
Master KeyedNei
Antall nøkler1
Antall pins5
Sjakkel Dia.1 / 5 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeAluminum
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)4.95
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)11.56
HS kode8301100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall pinsKroppsfargeKroppshøydeSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeKroppslengdeKroppens tykkelsePris
BRADY 103033 Lockout Padlock Keyed Different Brown 1 / 4in. Diameter | AC8EEM 39N155 1030336brun1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "249NOK
BRADY 104919 Lockout Hanglock Keyed Different Purple 1/4 inch Diameter | AC8EEN 39N156 1049196Purple1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "272NOK
BRADY 143123 Lockout Hanglock Keyed Different White 1/4 ''. Diameter | AC8EEP 39N157 1431236Hvit1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "249NOK
BRADY 101956 Lockout Padlock Keyed Different Brown 1/4 inch - Pakke med 6 | AC8EEQ 39N158 1019566brun1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "1 397 NOK
BRADY 104916 Lockout Hengelås med nøkkel forskjellig lilla 1/4 tomme - pakke med 6 | AC8EER 39N159 1049166Purple1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "1 454 NOK
BRADY 118925 Lockout Padlock Keyed Different White 1/4 Inch - Pakke med 6 | AC8EET 39N160 1189256Hvit1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "1 397 NOK
BRADY 143150 Lockout Hanglock Keyed Different Red 1 / 5in Shackle Diameter | AC8EFN 39N179 1431505Rød1 2 / 5 "1 / 5 "1"Aluminum1 2 / 5 "5 / 8 "208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 118932 Lockout Hengelås Keyed Different White 1/5in. - Pakke med 6
1 252 NOK / enhet